Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
iiyama T1531SR-B1S POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191927
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1531SR-B1S
EAN/GTIN:
     4948570122073
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
HD-Typ
XGA
Touchscreen
Ja
Pixel Abstand
0.297 x 0.297 mm
Kontrastverhältnis
2500:1
Reaktionszeit
18 ms
Bildwinkel, horizontal
176 °
Bildwinkel, vertikal
176 °
Natives Seitenverhältnis
4:3
Panel-Typ
VA
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-D750DBLACK
ab € 152,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,41*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,89*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,30*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,68*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 75,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.