Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 X 8G Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     509-2500263
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 GAMING X 8G
EAN/GTIN:
     4711377115476
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
587 g
Tiefe
130 mm
Höhe
41 mm
Breite
247 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2610 MHz
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2595 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,36*
€ 308,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 290,29*
€ 314,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 294,41*
€ 319,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,87*
€ 322,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 298,04*
€ 325,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,47*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,84*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,87*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 167,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,95*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 361,09*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,56*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 351,30*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,11*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 540,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.