Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108947459
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J6959DW
EAN/GTIN:
     4977766818087
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit dem vielseitigen Business-Ink Multifunktionsdrucker MFC-J6959DW mit Bannerdruck-Funktion eröffnen sich Ihnen unendliche Möglichkeiten. Egal, ob Sie im Einzelhandel oder im Büro, an einer Hochschule oder Universität arbeiten, bietet Ihnen das Gerät alles was Sie zum einfachen Drucken von Bannern, Postern, Panoramafotos, Werbeschildern und großformatigen Bürodokumenten benötigen.

Leistungsstarke Maxidrive Drucktechnologie
Bannerdruck-Funktion
Automatische Schneideeinheit
Hohe Papierkapazität
Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite
Leise und umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 148 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
215.5 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 220 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Sonstige Funktionen
Send-to-E-Mail-Funktion
3500 Seiten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
900 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
681 mm
Verpackungstiefe
561 mm
Verpackungshöhe
563 mm
Paketgewicht
34800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
561 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
28600 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Brother iPrint & Scan
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe)
25 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
31 W
Energieverbrauch (bereit)
6.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.3 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.6 s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,98*
€ 779,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,74*
€ 766,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,89*
€ 755,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,37*
€ 741,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,06*
€ 717,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC-427BK
ab € 28,35*
Zubehör
Brother
LC-427C
ab € 19,12*
Zubehör
Brother
LC-427M
ab € 19,46*
Zubehör
Brother
LC-427XLBK
ab € 52,37*
Zubehör
Brother
LC-427XLC
ab € 49,19*
Zubehör
Brother
LC-427XLM
ab € 50,07*
Zubehör
Brother
LC-427XLY
ab € 49,97*
Zubehör
Brother
LC-427Y
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.