Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 Interne Festplatte 3.5" 16 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101647676
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432290
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
270 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.6 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,44*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.