Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson Expression Home XP-5200 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-100694148
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CK61403
EAN/GTIN:
8715946702469
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier, Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A6, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C6, DL, 10
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x5,5x7,5x8,4x6,8x10 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
5400 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
7.5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Farbdisplay
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
,
tischkopierer a4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 95,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Blau
Epson
C13T09Q24010
€ 10,41*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Cyan
Epson
C13T09Q24020
€ 12,11*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Gelb
Epson
C13T09Q44010
€ 10,41*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Gelb
Epson
C13T09Q44020
€ 12,07*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Magenta
Epson
C13T09Q34010
€ 10,35*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Magenta
Epson
C13T09Q34020
€ 12,07*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T09Q14010
€ 20,11*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T09Q14020
€ 22,31*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson
C13T09Q64010
€ 47,90*
Zubehör
Epson 503 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson
C13T09Q64020
€ 53,51*
Zubehör
Epson 503XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Epson
C13T09R24010
€ 20,94*
Zubehör
Epson 503XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Epson
C13T09R24020
€ 25,23*
Zubehör
Epson 503XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson
C13T09R44010
€ 19,60*
Zubehör
Epson 503XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson
C13T09R44020
€ 25,55*
Zubehör
Epson 503XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Epson
C13T09R34020
€ 19,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.