Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2012-137854
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34E1C5600HE/00
EAN/GTIN:
     8712581783464
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser Philips Monitor wurde für das mobile Arbeiten entwickelt. Die integrierte 5-Megapixel-Webcam sorgt für scharfe Bilder und das Mikrofon mit Noise Cancelling sorgt dafür, dass Sie laut und klar zu hören sind. Mit Windows Hello-Webcam für schnellen Zugriff und hohe Sicherheit.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Gewicht
7160 g
Höhe
381 mm
Breite
808 mm
Tiefe
111 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
MultiView
PIP/PBP mode, 2 x devices
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Seitenverhältnis
21:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
109.68 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
123.24 %
NTSC Abdeckung (typisch)
99.25 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1172087
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
12430 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
808 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
281 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
557 mm
Gewicht (mit Ständer)
9290 g
Breite (ohne Standfuß)
808 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
111 mm
Höhe (ohne Standfuß)
381 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7160 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Megapixel (ca.)
5 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
57 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,88*
€ 346,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 342,53*
€ 374,93*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,82*
€ 374,94*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 342,72*
€ 396,26*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,54*
€ 412,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.