Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7589604
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34E1C5600HE/00
EAN/GTIN:
     8712581783464
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Textured Black
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 344,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 363,59*
€ 397,39*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 362,70*
€ 397,40*
Lager 855
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,15*
€ 410,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 378,93*
€ 412,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.