Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7848279 Herst.-Nr.: 34E1C5600HE/00 EAN/GTIN: 8712581783464 |
| |
|
| | |
| Philips 34E1C5600HE 86.4 cm (34") UWQHD Monitor 86.4 cm (34") 21:9 Curved, VA-Panel (matt) Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse | G | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,3 kg | Energie Effizienzklasse: | G | Energieeffizienz: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, Philips Monitor, Philips Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, USB Hub, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, monitor 34 zoll 21:9, mono mikrofone, philips tischmikrofon, 5600, philips, 34e1c5600he, 34e1c5600he00, 34e1c5600he/00, 5000, 3440, 1440, monitor, 8636, usbc, curved, hdmi, series, 86.36, wqhd, 3000:1, displayport, 100hz, sorgt, 86.4, uwqhd, 3000, 30001, 8636cm, 36cm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 315,80* | € 344,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 363,59* | € 397,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 362,70* | € 397,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 374,15* | € 410,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 378,93* | € 412,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|