Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 828.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96599749
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82830055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
280 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.3 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.