Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U442-DOCK13-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/USB-C-Nabe, GbE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46146321
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U442-DOCK13-S
EAN/GTIN:
     0037332213396
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Workstation
Dieses USB-C-Dock mit mehreren Anschlüssen erweitert das Potenzial Ihres Windows-Laptops, Chromebooks, Tablets oder anderer Geräte mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss. Es eignet sich ideal für den Anschluss an ein verkabeltes Gigabit-Ethernet-Netzwerk, die Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten an ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Sticks oder anderer USB-Peripheriegeräte – und das alles zur gleichen Zeit.

Unterstützt den alternativen USB-C-DisplayPort-Modus für die Übertragung von Audio-/Videosignalen
Durch den Anschluss des integrierten USB-C-Kabels an ein Quellgerät, das den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie 4K-Video und digitales Audio an einen kompatiblen Monitor, Fernseher oder Projektor ausgeben, ohne spezielle Softwaretreiber zu installieren.

Überträgt kristallklares 4K-Video und digitales Audio
Der HDMI-Anschluss unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz. Über einen HDMI-DVI-Adapter (separat erhältlich) kann auch ein DVI-Display angeschlossen werden. Die HDCP 2.2-Konformität ermöglicht Ihnen das Streamen von 4K Amazon- und Netflix-Inhalten ohne Komplikationen.

Greift auf ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu
Der RJ45-Anschluss bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich) her und nutzen Sie die echte Ethernet-Geschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung.

USB-Anschlüsse verbinden Tastaturen, USB-Sticks und anderen USB-Peripheriegeräte
Über die USB-A- und USB-C-Hub-Anschlüsse können USB-Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Mäuse, Tastaturen und Drucker angeschlossen werden. Sie unterstützen schnelle USB 3.2 Gen 1-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Hinweis: Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Das Plug-and-Play USB-C-Dock wurde speziell zur Verwendung mit Windows-Laptops und anderen Notebooks, Smartphones, Tablets sowie Geräten konzipiert, die mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss ausgestattet sind. Es ist nicht erforderlich, dass zusätzliche Software heruntergeladen oder installiert wird. Das kompakte Gerät passt problemlos in eine Tasche, eine Aktentasche oder eine Laptoptasche für den Anschluss unterwegs. Wenn zusätzliche Leistung erforderlich ist, ist die 5-V-DC-Eingangsbuchse mit Netzteilen (nicht im Lieferumfang enthalten) kompatibel, die mit einem 3,5 x 1,35 x 9,5 Millimeter Ausgangsstecker, einer positiven Spitze und einer negativen Muffe ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332213393
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
99.1 mm
Höhe des Versandkartons
231.1 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 50 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149.9 mm
Verpackungstiefe
78.7 mm
Verpackungshöhe
20.3 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,41*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,39*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 283,62*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 109,04*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,41*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-GY
ab € 1,90*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-GY
ab € 2,49*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,50*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006
ab € 7,58*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006
ab € 5,93*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 17,01*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 104,81*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 66,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.