Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L3250 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93243206
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ67405
EAN/GTIN:
     8715946684208
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Magenta, Cyan, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
8100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
6500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00S24A
ab € 6,12*
Zubehör
Epson
C13T00S44A
ab € 6,07*
Zubehör
Epson
C13T00S34A
ab € 6,08*
Zubehör
Epson
C13T00S14A
ab € 6,07*
Zubehör
Epson
C13T00S64A
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.