Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L5296 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93243202
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ65404
EAN/GTIN:
     8715946683881
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
5000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
8100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
6500 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, TIFF, JPEG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.13 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,68*
€ 389,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00S24A
ab € 6,11*
Zubehör
Epson
C13T00S44A
ab € 6,08*
Zubehör
Epson
C13T00S34A
ab € 6,08*
Zubehör
Epson
C13T00S14A
ab € 6,07*
Zubehör
Epson
C13T00S64A
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.