Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER Red Eagle LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87326708
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     G2470HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570117727
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Smart-Modi
Spiel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
361435
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
413 mm
Paketgewicht
4800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
415 mm
Gewicht (mit Ständer)
3200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1100:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 225 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Farbtiefe
8 Bit
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.