Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2861218 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2861218 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2861218 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78692468
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861218
EAN/GTIN:
     4017918894160
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Inline, Buskoppler, INTERBUS, F-SMA-Stecker, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 314,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,27*
€ 373,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
€ 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
€ 11,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
€ 8,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
€ 11,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
€ 11,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
€ 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
€ 156,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
€ 93,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
€ 0,4615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.