Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 3022218 ENDKLAMMER, 55.6 X 9.5MM, REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242680842
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     04017918156541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
HEAVYCON-Steckverbinder
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Zur Verwendung mit: DIN-Schienen-Reihenklemmen
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Endklemme
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Informationen:
    Sonstiges
    Farbe
    grau
    Montageart
    sonstige
    Ausführung der Verriegelung
    schraublos
    Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
    V2
    Breite/Rastermaß
    9.5 mm
    Höhe bei niedrigstbauender Montageart
    35.5 mm
    Länge
    55.6 mm
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 96KMA
    300
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,3515*
    € 0,4615*
    1 Tag
    824
    1
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 0,31*
    € 0,54*
    2 Tage
    2230
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,38*
    € 0,57*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,40964*
    € 0,61964*
    1 Tag
    2299
    1
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,4127*
    € 0,6227*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 96KMA
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 0,4615*
    € 0,54919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,4115*
    € 0,48969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,4015*
    € 0,47779
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,3515*
    € 0,41829
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,075* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 96KMA
    Versand: Lager 96KMA
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 1.100,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1206560
    € 0,2713*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1206573
    € 0,2713*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0807575
    € 0,3098*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1004306
    € 0,7245*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1004319
    € 0,526*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1051414
    € 0,878*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0828740
    € 2,897*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0818085
    € 3,43*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0824589
    € 11,2345*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0828736
    € 2,877*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0829602
    € 9,25194*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1051430
    € 0,918*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1004348
    € 0,8149*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1201730
    € 6,62011*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0814788
    € 0,8141*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.