Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2744319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744319
EAN/GTIN:
     4017918170851
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Universelles Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen. Für den Innenbereich. Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel. 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA).
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
rot
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,02*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 544,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.