Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2799445
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2799445
EAN/GTIN:
     4017918138813
Suchbegriffe:
Industrierelais
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Robuste Rundkabel für die Außenverlegung. Sehr robuster Polyethylen Außenmantel. 2,9 mm Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Mantel-Material:
PE
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,32*
€ 12,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,06*
€ 9,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2313122
ab € 1.723,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.113,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2708478
ab € 1.672,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.146,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744995
ab € 1.489,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.216,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2313070
ab € 184,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 100,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 113,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.