Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2403869 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2403869 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2403869 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78691458
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403869
EAN/GTIN:
     4055626345826
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Axioline F-Buskoppler für PROFINET (inklusive Bussockelmodul und Stecker)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
220.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 290,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
€ 14,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
€ 267,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2400057
€ 1.092,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
€ 3,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
€ 5,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
€ 17,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
€ 16,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1021809
€ 52,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2404677
€ 28,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.