Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2744830
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744830
EAN/GTIN:
     4017918600501
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Meterware, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 4-adrig (2x2xAWG26/7; SF/UTP), Farbe Einzelader: weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, Kabellänge: Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m)
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
5.75 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
5.75 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 172,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2901645
ab € 38,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,44*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.