Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband flach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0829580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829580
EAN/GTIN:
     4046356591256
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,15 mm, Schriftfeldgröße: 4 mal 10,15 x 5 mm und 1 mal 5,8 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
Weitere Informationen:
Rastermaß:
10.15 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,687*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,37374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,097*
€ 31,05543
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,497*
€ 30,34143
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,127*
€ 28,71113
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,187*
€ 27,59253
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,587*
€ 26,87853
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,687*
€ 22,23753
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.