Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2744814
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744814
EAN/GTIN:
     4017918600518
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm², Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 172,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2901645
ab € 38,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,44*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.