Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 106 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Kunstleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 106 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Kunstleder
Ejendals TEGERA 106 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Kunstleder
Ejendals TEGERA 106 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Kunstleder
Ejendals TEGERA 106 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Kunstleder
Ejendals TEGERA 106 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Kunstleder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76528716
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626002302
EAN/GTIN:
     7392626002302
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Metal fabrication, transportation, building and construction, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, holzindustriearbeiten, bergbauarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals winterhandschuh leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626017245
ab € 4,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626010680
ab € 4,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626017252
ab € 4,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626010604
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.