Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9126 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Kunstleder, Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9126 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Kunstleder, Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9126 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Kunstleder, Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9126 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Kunstleder, Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76528335
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626030510
EAN/GTIN:
     7392626030510
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, wasserdicht, winddicht, reflex, sympatex-membran, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit kälte, kontakt mit nässe, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, rutschige bereiche, dunkle bereiche, windige bereiche, kalte bereiche, trockene bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, agriculture, horeca, facilities, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, mining, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, tischlerarbeiten, transportarbeiten, holzindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, bergbauarbeiten, gartenarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Kunstleder, Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paar
ab 6 Paar
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paar
ab 36 Paar
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626030503
ab € 26,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626030527
ab € 26,76*
Ähnlich
Ejendals
7392626030534
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.