Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271001R0134 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS271001R0134 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271001R0134 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271001R0134 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204185
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0134
EAN/GTIN:
     4016779549998
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,53*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,62*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 262,07*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,98*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.