Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-3326494
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102R73NL0
EAN/GTIN:
     632983036594
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
    - Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
    - Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
    - Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
    - 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
    - 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
    - WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
    - Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
    - Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
    - Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
    - CO2-neutraler KYOCERA Toner

    Das Top-Gerät der neuen ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
    Die neuen ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Letter, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 160 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 120 g/m²
Scan-Mediengewicht
50 - 160 g/m²
Media Dicke (min)
0.11 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 2000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ersatzpatronen
TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
1536 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
1
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
49 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
592 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
637 mm
Paketgewicht
33000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
26000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1200 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1200 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS
Email Protokolle
POP3, SMTP
Email über SSL
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
30 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
16 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
24 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, MMR, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Scan-Geschw. (ADF, A4)
30 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
26 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
10 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (max.)
1090 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
375 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
375 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
375 W
Energieverbrauch (bereit)
41 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.024 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
29 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.5 s
Druckränder
4.2 mm
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Funktion, leere Seite überspringen
Ja
Automatische Behälterschaltfunktion
Ja
Einstellfunktion der Fachprioritäten
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Barcode-Druck
Ja
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Sichere PDF-Druckfunktion
Ja
Öko-Druckfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsgerät a4 farbe laser wlan, laserdrucker farbe, kyocera laserdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 850,05*
€ 916,74*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 919,03*
€ 992,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,74*
€ 1.090,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,05*
€ 1.074,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,95*
€ 1.054,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,05*
€ 1.011,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 135,33*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 68,24*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 45,68*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 67,26*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 68,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.