Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Sockel AM5 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM5 |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
 | 1. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
 | 1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0 |
Grafik | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
 | Diskreter Grafik support | Ja |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
 | Motherboard Chipsatz | AMD A620 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Energiequelle | ATX |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 2115 mm |
 | Tiefe | 243.84 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | SATA II Anschlüsse | 0 |
 | SATA Anschlüsse | 0 |
 | Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 4 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Power Fan Connector | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 1 |
 | Chassis Intrusion Stecker | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
 | HDMI-Version | 2.1 |
 | Kopfhörerausgänge | 1 |
 | Line-in | Ja |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
 | USB-Stecker | USB Typ-A |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125-BG |
Sonstige Funktionen | Anzahl mSATA-Anschlüsse | 0 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express, SATA |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 5 |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 6800 MHz |