Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114540754
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L3220CW
EAN/GTIN:
     4977766823364
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• bis zu 18 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit

• 1-zeiliges LC-Display

• 5 GHz WLAN und USB

• 256 MB Arbeitsspeicher

• 250 Blatt Papierkassette11

• Startertoner für ca. 1000 Seiten S/W und 1.000 Seiten Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
17500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
14700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 355.6 mm
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
430 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.28 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,64*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,89*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,77*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,90*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,49*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,85*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,06*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,66*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 74,59*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 74,89*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,64*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 41,01*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.