Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204-K8 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204-K8 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K8 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K8 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K8 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768052
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204-K8
EAN/GTIN:
     4016779529334
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
8 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,62*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,71*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,27*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,32*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 219,50*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,80*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,24*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,27*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,30*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,45*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 28,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.