Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX
MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106115058
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO B760-P WIFI DDR4
EAN/GTIN:
     4711377028363
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
304.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Bluetooth
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5333 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,80*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,87*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,54*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,73*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 268,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 276,64*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 392,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 352,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 477,45*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,90*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.