Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama TF1734MC-B7X POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89784359
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF1734MC-B7X
EAN/GTIN:
     4948570118397
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
HD-Typ
SXGA
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Panel-Typ
TN
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,42*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,48*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,94*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,43*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,38*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,09*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,93*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.