Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Red Plus 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Red Plus 3.5" 12 TB Serial ATA III
Western Digital WD Red Plus 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88922310
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD120EFBX
EAN/GTIN:
     718037886190
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
660 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Energieverbrauch (lesen)
6.3 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.3 W
Energieverbrauch (idle)
2.9 W
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,78*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,97*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.