Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87769 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87769 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
DeLOCK 87769 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292722
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87769
EAN/GTIN:
     4043619877690
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Dieser Splitter von Delock erhält ein DisplayPort Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss zwei HDMI Monitore betrieben werden. Multi-Stream Transport (MST) Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
11 mm
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HDCP-Version
1.4/2.2
Kabellänge
0.2 m
HDCP
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.