Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Byron DBY-23415 Funk-Türklingel-Set B415
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87222302
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23415
EAN/GTIN:
     8711658446707
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Möchten Sie immer hören, wenn Besucher vor Ihrer Tür stehen? Mit dem Byron DBY-23415 Funk-Türklingelset ist das kein Problem. Die stilvollen Türklingeln mit Klingelknopf sorgen dafür, dass Sie keinen Besucher mehr verpassen. Der Klingelknopf lässt sich ganz einfach mit doppelseitigem Klebeband installieren. Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen wegen der Batterien machen, denn diese Türklingel funktioniert mit kinetischer Energie, weshalb keine Batterien erforderlich sind. Die Plug-in-Türklingeln können in eine beliebige Steckdose gesteckt werden, sodass Sie wählen können, woher der Klingelton in Ihrem Haus kommt. Funkbereich bis 100 Meter Dieses Set besteht aus zwei hochwertigen Türklingeln und einem wetterbeständigen Klingelknopf. Der Klingelknopf funktioniert mit kinetischer Energie, wobei durch das Drücken der Klingel Energie erzeugt wird, sodass keine Batterie erforderlich ist. Der Klingelknopf kann daher problemlos an jeder Tür installiert werden. Die Plug-in-Türklingeln können ebenfalls überall im Haus angeschlossen werden. Dank der Reichweite von 100 Metern können Sie die Klingel sogar im Dachgeschoss platzieren. So verpassen Sie keinen Besucher mehr. 16 Melodien und 5 Lautstärken Wählen Sie Ihre Lieblingsmelodie aus 16 Optionen und legen Sie bei Bedarf die Höchstlautstärke von 80 dB fest, die auf 0 %, 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % abgestuft werden kann. So kann die Türklingel an Ihre Wünsche angepasst werden. Einfache Installation Verwenden Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband, um den wasserdichten Klingelknopf zu befestigen. Die Plug-in-Türklingel kann überall im Haus angeschlossen werden. Der Klingelknopf und die Türklingel lassen sich im Handumdrehen installieren. Tipp! Diese Türklingel lässt sich ganz leicht erweitern. Möchten Sie einen Klingelknopf an der Hintertür anbringen, damit Ihre Besucher auch dort klingeln können? Kein Problem. Die Byron BDY Klingelknöpfe können mit jeder Klingel verbunden werden. An der Innenseite des Klingelknopfs können verschiedene Melodien ausgewählt werden, sodass Sie wissen, ob jemand an der Vordertür oder an der Hintertür klingelt. Darüber hinaus können Sie eine weitere Türklingel für zuhause kaufen, die mit allen verbundenen Klingelknöpfen funktioniert. Das ist zum Beispiel für die obere Etage praktisch. Was ist im Lieferumfang enthalten? Klingelknopf, 2x Plug-in-Türklingel, 1x CR2032-Batterie, doppelseitiges Klebeband, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Leistungen
Kinetischer Knopf
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
655 mm
Höhe des Versandkartons
535 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658446639
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
10 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
2 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
4
Lautstärkeregler
Tasten
Zertifizierung
EMC
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
55 mm
Klingel-Tiefe
85 mm
Klingel-Höhe
100 mm
Breite des Senders
38 mm
Tiefe des Senders
20 mm
Höhe des Senders
65 mm
Paketgewicht
370 g
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Energie
Energiequelle
AC, Kinetic
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Batterietyp (Empfänger)
CR2032
Anzahl der Batterien (Empfänger)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Byron
10.018.77
ab € 4,92*
Sonstiges
Byron
10.018.76
ab € 4,12*
Sonstiges
Byron
10.018.78
ab € 3,29*
Sonstiges
Byron
10.018.75
ab € 5,30*
Sonstiges
Byron
DBY-22311NP
ab € 10,26*
Sonstiges
Byron
DBY-22321NP
ab € 13,86*
Sonstiges
Byron
DBY223S11
ab € 17,20*
Sonstiges
Home Easy
HE820
ab € 4,93*
Sonstiges
Velleman
EDP1
ab € 15,39*
Sonstiges
Velleman
EDM1
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.