Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S3100f Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak S3100f Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak S3100f Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak S3100f Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak S3100f Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87085845
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8001851
EAN/GTIN:
     0041778001851
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Seien Sie bereit für heute als auch für morgen mit einem Scanner, der mehrere Dokumentengrößen und -typen verarbeiten kann

Gebaut für heute, bereit für morgen
Der KODAK S3100f Scanner verfügt über einen integrierten A4-Flachbettscanner für die Handhabung von Ausnahmedokumenten und eine integrierte Bildverarbeitung, um die Anforderungen an Ihre PCs zu reduzieren. Durch die zuverlässige Papierhandhabung und der Möglichkeit der geraden Papierführung können Schäden an Dokumenten minimiert werden, was die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz Ihrer Prozesse verbessert und die Rentabilität erhöht. Unsere branchenführende Bildverbesserungstechnologie kann die Genauigkeit der Texterkennung (OCR) optimieren und gleichzeitig die Dateigröße reduzieren. Das bedeutet, dass der S3100f Ihnen dabei helfen kann, die beste Bildqualität zu erfassen und die Daten genau an den Ort zu liefern, an dem Sie sie benötigen. Die kostenlos mitgelieferte Software ermöglicht es Ihnen, Daten auf Knopfdruck dorthin zu verteilen, wo sie benötigt werden, und die Sicherheits- und Integrationsfunktionen auf Unternehmensebene bieten Ihnen einen Scanner, der für alle Erfassungsanforderungen geeignet ist.

Integrierte Bildverarbeitung
Reduziert die Anforderungen an Ihre PCs, um das Scannen zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern

Integriertes Flachbett
Einfaches und sicheres Scannen übergroßer und empfindlicher Dokumente sowie von Büchern, Fotos usw.

Einfacher scannen
Großer intuitiver Farb-Touchscreen, personalisierte Arbeitsabläufe und Smart Touch-Technologie zur Automatisierung komplizierter Aufgaben

Scannen direkt in Apps
Importieren von Informationen direkt in Anwendungen mit TWAIN-, ISIS- oder RESTful-API-basiertem Scannen

Überragende Bildqualität mit Perfect Page
Da Bildqualität und Genauigkeit alles sind, was für hervorragende OCR, durchsuchbare PDFs und das Lesen von Barcodes erforderlich ist, verwandelt die Perfect Page-Technologie selbst schwierige Originaldokumente automatisch in gestochen scharfe Bilder. Funktionen wie Streifenentfernung, Hintergrundglättung, Bildkantenauffüllung und andere verbessern die Qualität erheblich. Minimieren Sie die manuelle Dateneingabe und seien Sie bereit für zukünftige Technologien wie RPA (Robotische Prozessautomatisierung), um sich wiederholende Aufgaben weiter zu rationalisieren und Ihre Mitarbeiter zu entlasten.
Vorteile:
- Maximieren Sie die Datenlesbarkeit, OCR-Genauigkeit, die Automatisierungsrate, Rentabilität, den Datei-Transport und die Geschwindigkeit
- Minimieren Sie die Dateigröße, Speicherkosten, Datenverlust, Automatisierungsausfall, Gesamtkosten der Prozesswartezeiten

Reibungslose Dokumentenhandhabung
Mit einer geraden Papierführung, verstellbaren Zuführungen und einem eingebauten A4-Flachbett für Ausnahmedokumente können Sie eine reibungslose und sichere Dokumentenhandhabung gewährleisten. Verarbeiten Sie gemischte Stapel mit unterschiedlichen Papierformaten und -stärken problemlos über den großen 300-Blatt-Einzug sowie der kontrollierten Ausgabe für eine präzise Handhabung. Schützen Sie Ihre Originale mit dem Intelligenten Dokumentenschutz (IDP), der Sie auf Probleme aufmerksam macht, bevor sie zu einem Stau werden, ebenso wie unsere hervorragenden Sensoren zur Erkennung von Mehrfacheinzügen.
Vorteile:

- Schneller mit minimalen Fehleinzügen, um die Gesamtzeit am Scanner zu minimieren
- Verbesserte Sicherheit mit dem intelligenter Dokumentenschutz zur Reduzierung von Dokumentenschäden und Datenverlusten.

Integrierte Intelligenz
Erhalten Sie die beste Bildqualität, die aus dem Scanner heraus möglich ist, ohne Auswirkungen auf die Nenngeschwindigkeit des Scanners oder die Bandbreite des PCs. Die integrierte Bildverarbeitung beseitigt diese Abhängigkeit von einem leistungsstarken PC durch einen leistungsfähigen eingebetteten Prozessor, der die Bildverarbeitung am Scanner statt am PC durchführt. Das intelligente Auslesen von Barcodes sorgt für genaueste Ergebnisse bei der Datenextrahierung und vereinfacht die Dokumentenvorbereitung.

Daten auf Knopfdruck austauschen
Dokumente, die gescannt werden, müssen möglicherweise an Einzelpersonen, Teams oder Systeme verteilt werden, damit die Automatisierung, Speicherung oder weitere Maßnahmen ausgeführt werden können. Dies kann einen mehrstufigen Prozess erfordern: Scannen zum PC, Suchen der Datei, Umbenennen der Datei, Anhängen an eine E-Mail oder das Öffnen und Finden eines Speicherorts in einem System.

Dieser Scanner bietet einen großen, intuitiven Farb-Touchscreen und die Möglichkeit, schnell personalisierte Tasten für mehrere Benutzer zu konfigurieren. Hinzu kommt die Einfachheit der der im Lieferumfang enthaltenen Smart Touch-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Daten auf Knopfdruck dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden, wodurch die Scangeschwindigkeit verbessert und die Schritte nach dem Scannen minimiert werden.

Mehrbenutzer-Konnektivität &Sicherheit
Nicht auf Daten zugreifen zu können, weil man den Scanner nicht benutzen kann, kann frustrierend sein – Prozesse werden auf Eis gelegt. In Arbeitsumgebungen, in denen mehrere Personen gelegentlich Stapel scannen müssen, ist ein dedizierter Scanner pro Person finanziell wenig sinnvoll, doch bisher war die gemeinsame Nutzung umständlich und zeitaufwendig. Die Netzwerkfähigkeit des Scanners bedeutet, dass der Scanner für jeden PC im Netzwerk sichtbar ist.
Vorteile:

- Auf diese Weise kann der Scanner gemeinsam genutzt werden, ohne dass Laptops bewegt, Kabel umgesteckt oder zusätzliche IT-Geräte angeschafft werden müssen – das spart Zeit und Geld
- Sichern Sie Ihre Scans über ein Netzwerk mit den Verschlüsselungsstandards HTTPS und TLS.
- Sorgen Sie für eine zufriedene IT-Abteilung mit einer sicheren Boot-Lösung, um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Firmware geladen werden kann

Bewegen Sie Ihre Informationen
Unternehmen müssen Informationen im richtigen Format und an den richtigen Ort senden, z. B. an Netzwerkordner, FTP, Cloudziele wie SharePoint oder andere ECM-Systeme, um ihre Prozesse zu rationalisieren. Der Scanner ermöglicht den einfachen Import von Informationen in TWAIN-, ISIS- und Linux-basierte Scan-Anwendungen. Für weitere Konnektivität bietet unsere RESTful (Web) API eine einfache Integration in LOB-Anwendungen, webbasierte Scan-Anwendungen oder mobile Geräte.
Oder Sie können noch mehr erreichen, indem Sie die nahtlose Integration mit der Kodak Capture Pro Software oder Kodak Info Input Solution nutzen, um die Konnektivität zu maximieren, die Indexierung zu automatisieren und Ihre Informationen weiter zu bringen.

Mit Leichtigkeit produktiv bleiben
Bleiben Sie mit der Verbrauchsmaterialverfolgung mit Benutzerbenachrichtigung über den großen Farb-Touchscreen auf dem Laufenden und stellen Sie sicher, dass Sie mit unseren EPEAT Gold-Zertifizierungen die höchsten Umweltstandards erfüllen. Und schützen Sie Ihre Investition und Leistung jetzt und in Zukunft mit dem ausgezeichneten Service und den erweiterten Garantien von Kodak Alaris.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
45000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS
Scan-Treiber
ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA
Barcode-Lesegerät
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
60 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Capture Pro Limited Edition Smart Touch
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 433 g/m²
Technische Details
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
300 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Empfohlene Systemvoraussetzungen
Intel Core i3, 3.5 GHz+, USB 3.0/2.0, 3.43 GB RAM
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mindest Scan-Format
63,5 x 71,1
Gewicht und Abmessungen
Breite
457.2 mm
Tiefe
370.84 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
16800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
4 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 4060 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
100 Seiten pro Minute
Zertifikate
Zertifizierung
S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.791,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.994,76*
€ 4.753,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.963,55*
€ 4.716,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.866,54*
€ 4.601,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.816,03*
€ 4.541,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.791,03*
€ 4.511,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8001893
ab € 10,54*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,99*
Zubehör
Kodak
1060094
ab € 1.364,54*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,83*
Zubehör
Kodak
1324391
ab € 393,53*
Zubehör
Kodak
1428101
ab € 172,98*
Zubehör
Kodak
1703594
ab € 165,45*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 181,04*
Zubehör
Kodak
8001851-1W-ADV
ab € 1.061,77*
Zubehör
Kodak
8001851-3W-ADV
ab € 2.789,10*
Zubehör
Kodak
8183386
ab € 367,37*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,53*
Zubehör
Kodak
8001703
ab € 1.963,31*
Zubehör
Kodak
8001711
ab € 2.573,12*
Zubehör
Kodak
8001745
ab € 2.955,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.