Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak 730EX Plus ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak 730EX Plus ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI Schwarz
Kodak 730EX Plus ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI Schwarz
Kodak 730EX Plus ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78837552
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1060094
EAN/GTIN:
     0041771060091
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Der KODAK Scan Station 730EX Plus Scanner kann einzigartige Herausforderungen mit leistungsstarken Integrationsfunktionen lösen, mit denen effizienzsteigernde Anpassungen vorgenommen werden können. Die einfache Netzwerkeinrichtung und das zuverlässige Remote-Management ermöglichen die schnelle und nahtlose Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung.

Vollständig integrierter Netzwerkscanner
Reduzieren Sie Prozesse von vielen Schritten hin zu einigen wenigen Schritten, indem Sie den Scanner direkt mit Ihrem Netzwerk verbinden. Die Scan Station ist ein vollständig integrierter Netzwerkscanner mit internem Controller, der effizient in jede gemeinsame Arbeitsumgebung integriert werden kann, so dass keine zusätzliche Hard- oder Software benötigt wird.

Lösungen für Remote-Scanning
Dank der einfachen Fernverwaltung verbringen Sie weniger Zeit damit, Geräte einzeln zu besuchen, und können mehr Zeit für andere Aufgaben verwenden. Die Scan Station nutzt Ihre bestehende IT-Infrastruktur und verbindet sich mit Standard-Netzwerk- und Sicherheitsprotokollen. Dank der einfachen, geführten Konfiguration können Sie eine große Anzahl von Geräten von überall her verwalten.

Intuitive Benutzeroberfläche
Der leuchtstarke, intuitiv bedienbare Touchscreen erlaubt den zügigen Zugriff auf benötigte Funktionen. Ein intuitiver, anpassbarer Touchscreen erleichtert es Benutzern, Dokumente zu navigieren und gleichzeitig an mehrere Ziele zu senden, indem sie direkt nach E-Mail, Datei, FTP-Sites oder Sharepoint On Premise scannen. Und mit der integrierten Dokumentenansicht können Sie Ihren Scan ansehen oder sogar Audio-Memos zu Dateien hinzufügen, bevor sie gesendet werden, alles direkt im Scanner.

Einfache Integration mit Microsoft Ecosystem
Portieren Sie Ihre Windows 10-Anwendung einfach, um einen benutzerdefinierten Scan-Kiosk zu erstellen. Die Scan Station 730EX Plus wurde speziell für Integratoren zur Erstellung benutzerdefinierter Lösungen konzipiert. Leistungsstarke Sicherheitsfunktionen – wie der Passwortschutz auf Administratorebene – gewährleisten die Zugänglichkeit für Ad-hoc-Benutzer. Einfache Integration in Microsoft Ecosystem sowie automatische, fortlaufende Installation der neuesten Sicherheitsupdates.

Beispiellose Leistung
Die Scan Station bietet Funktionen wie sichere LDAP-Anmeldung und MS Active Directory und funktioniert vergleichbar mit einem Multifunktionsdrucker (MFP), einschließlich PDF Private Key Encryption und passwortgeschützter PDF-Ausgabe. Eine integrierte OCR-Engine ermöglicht es dem Benutzer, Dokumente in durchsuchbare PDFs zu konvertieren und sie an eine Vielzahl von konfigurierbaren Zielen zu liefern, und zwar mit einer einzigen Berührung am Scanner.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF + Bogenscanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
9.7 "
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
6000 Seiten
Lichtquelle
Weiße LED
Scanner-Dateiformate
DOC, JPEG, PDF, TIFF, XLS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Faxen, USB
Scan-Treiber
ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA
Barcode-Lesegerät
Ja
Papierhandhabung
Kartenstärke (max.)
1.2 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
34 - 200 g/m²
Technische Details
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
75 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Empfohlene Systemvoraussetzungen
INTEL CORE2 Duo 6600 2.4 GHz+, 4 GB RAM
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mindest Scan-Format
50,8 x 63,5
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
10500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
5.26 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 863 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
70 Seiten pro Minute
Zertifikate
Zertifizierung
S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMTP, DHCP, FTP, HTTP, SMB, TCP/IP, WINS
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.362,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,62*
€ 1.745,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,33*
€ 1.727,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,66*
€ 1.683,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,23*
€ 1.653,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,71*
€ 1.621,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,95*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 695,91*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,94*
Zubehör
Kodak
1484864
ab € 36,51*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,52*
Zubehör
Kodak
8269607
ab € 45,20*
Zubehör
Kodak
8001703
ab € 1.955,35*
Zubehör
Kodak
8001802
ab € 3.314,06*
Zubehör
Kodak
8001851
ab € 3.791,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.