Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86218800
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ810-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659182748
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Knappe Deadlines?
Mit dem SanDisk Extreme® Go-Laufwerk können Sie große Dateien schnell und unterbrechungsfrei öffnen und übertragen.

Immer dabei
Dank des hochwertigen Metalldesigns können Sie das schlanke und doch robuste Laufwerk immer mitnehmen.

Robust und zuverlässig
Sie brauchen ein Laufwerk, auf das Sie sich immer und überall verlassen können – das SanDisk Extreme Go-Laufwerk mit der gewohnten Qualität von SanDisk ist die richtige Wahl.

Schneller und intelligenter arbeiten
Die superschnelle USB 3.2-Schnittstelle beschleunigt den Workflow beim Übertragen, Speichern und Teilen wichtiger Inhalte.

Schutz für wichtige Dateien
Mithilfe der Verschlüsselungssoftware SanDisk SecureAccess™ können Sie wichtige Dateien in einem Vault-Ordner sichern, um sie vor einem unberechtigten Zugriff zu schützen.

Dateilöschungen “rückgängig” machen
Aus Versehen wichtige Dateien gelöscht? Mit der RescuePRO® Deluxe Software zur Datenwiederherstellung (Downloadangebot) lassen sie sich einfach wiederherstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
7.4 mm
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
240 MB/s
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.