Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 6751 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 6751 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle
Ejendals TEGERA 6751 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle
Ejendals TEGERA 6751 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76527833
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035911
EAN/GTIN:
     7392626035911
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Material
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 6 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035928
ab € 5,59*
Ähnlich
Ejendals
7392626035935
ab € 5,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626035898
ab € 5,59*
Ähnlich
Ejendals
7392626035904
ab € 5,59*
Ähnlich
Ejendals
7392626036475
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.