Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 241 Einweghandschuhe Schwarz Latex, Neopren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 241 Einweghandschuhe Schwarz Latex, Neopren
Ejendals TEGERA 241 Einweghandschuhe Schwarz Latex, Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76527136
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626034853
EAN/GTIN:
     7392626034853
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Chemikalienbeständig
Ja
Material
Material
Latex, Neopren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626030831
ab € 7,25*
Ähnlich
Ejendals
7392626030855
ab € 7,29*
Ähnlich
Ejendals
241-9
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.