Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA-HDMI-4K16 Videosplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA-HDMI-4K16 Videosplitter
Techly IDATA-HDMI-4K16 Videosplitter
Techly IDATA-HDMI-4K16 Videosplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71137712
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-4K16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
1351 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
16
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
1.4
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Bandbreite
450 MHz
HDCP
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI-AI4K
€ 58,76*
Zubehör
Techly
IDATA HDMI2-4K4
€ 70,73*
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI-41MV
€ 133,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.