Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA-HDMI-41MV Video-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA-HDMI-41MV Video-Switch
Techly IDATA-HDMI-41MV Video-Switch
Techly IDATA-HDMI-41MV Video-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71137657
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-41MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
1.3a
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.5 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
342 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
2.25 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
HD-Typ
Full HD
HDCP-Version
1.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI-AI4K
€ 58,76*
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI-4K16
€ 150,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.