Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI/DVI Audio Inserter Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-AI4K
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-AI4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Mit dem HDMI 4K2K Audio Inserter Konverter können Sie ein externes Audiosignal in einen HDMI- oder DVI-Signalpfad (mit einem Adapter von DVI auf HDMI) einspeisen. Das Gerät ermöglicht es, Stereo- oder Mehrkanal-Surround-Soundsignale einzufügen, um Audioformate auszuwählen und gleichzeitig das HDMI-Signal zu erweitern. Darüber hinaus unterstützen sowohl das Eingangs- wie auch das Ausgangs-HDMI-Signal eine HD-Auflösung von bis zu 3D und 4Kx2K, was eine Synchronisation von Video und Audio für ein perfektes Videoerlebnis ermöglicht. Eigenschaften Kompatibel mit HDMI, HDCP 1.2 und DVI 1.0 Bietet eine HDMI-Audio Abtastrate bis zu 192 kHz Bietet eine optische S/PDIF-Audio Abtastrate bis zu 192 kHz Unterstützt sowohl externe HDMI-, digitale wie auch analoge Audiosignale, die in HDMI eingebettet sind HDMI unterstützt High-Bit-Rate (HBR) Audio Ermöglicht eine DVI-Konvertierung mit einem Adapter von DVI auf HDMI Unterstützt CEC-Bypass Ermöglicht eine 4Kx2K Auflösung und 3D-Signal Spezifikationen Video-Bandbreite: 300 Mbit/s / 10.2 Gbit/s Eingangsports - 1x HDMI, - 1x Optisches Digital Audio, - 1x Klinke 3,5 mm (L/R) Ausgangsport: 1x HDMI HDMI-Audio Abtastrate: bis zu 192 kHz Optische S/PDIF-Audio Abtastrate: bis zu 192 kHz HDMI-Audioformat: LPCM 2/5.1/7.1CH, DTS 2-5.1CH, TrueHD und DTS-HD Master Audio Optisches Audioformat: LPCM 2CH und DTS 2~5.1CH L/R Audio Format: Analog Stereo 2 CH Stromversorgung: 5V / DC Abmessungen (mm): 95 x 83 x 24 mm Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ 60 °C Verpackungsinhalt 1x HDMI 4Kx2K Audio Inserter Konverter 1x Stromversorgung 5V / DC 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
false
Überstromschutz:
false
Galvanische Trennung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: video converter, HDMI, Techly, DVI, Konverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI-41MV
€ 133,92*
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI-4K16
€ 150,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.