Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7372101 Datenträger Versandtasche Briefumschlag


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 7372101 Datenträger Versandtasche Briefumschlag
Fellowes 7372101 Datenträger Versandtasche Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     505-71600447
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7372101
EAN/GTIN:
     4250414103682
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Briefumschlag
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
28 mm
Innenmaße (B x T x H)
145 x 190 x 25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,37*
€ 11,82*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,80*
€ 96,18*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7372201
ab € 4,09*
Sonstiges
Fellowes
7372301
ab € 4,60*
Sonstiges
Fellowes
7372401
ab € 5,10*
Sonstiges
Fellowes
7372701
ab € 0,23*
Sonstiges
Fellowes
7372801
ab € 6,10*
Sonstiges
Fellowes
7372901
ab € 6,11*
Sonstiges
Fellowes
7373101
ab € 0,94*
Sonstiges
Fellowes
7373001
ab € 9,43*
Sonstiges
Smartbox Pro
210101025
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.