Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71600012 Herst.-Nr.: 7372401 EAN/GTIN: 4250414103743 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Papierformat | A4 (210 x 297 mm) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 228 mm | | Länge (mm) | 311 mm | | Dicke | 52 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 210 x 292 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, briefhüllen a4 selbstklebend, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,85* | € 12,42* | | | | | | | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,10* | € 20,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 72,81* | € 94,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,314* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|