Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7372301 Briefumschlag Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 7372301 Briefumschlag Braun
Fellowes 7372301 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     505-71600449
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7372301
EAN/GTIN:
     4250414103729
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Papierformat
A5 (148 x 210 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
288 mm
Dicke
52 mm
Innenmaße (B x T x H)
187 x 272 x 50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 11,46*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 19,94*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,84*
€ 88,79*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7372101
ab € 7,37*
Sonstiges
Fellowes
7372201
ab € 4,08*
Sonstiges
Fellowes
7372401
ab € 5,10*
Sonstiges
Fellowes
7372701
ab € 0,23*
Sonstiges
Fellowes
7372801
ab € 6,10*
Sonstiges
Fellowes
7372901
ab € 6,12*
Sonstiges
Fellowes
7373101
ab € 0,93*
Sonstiges
Fellowes
7373001
ab € 9,42*
Sonstiges
Smartbox Pro
210101025
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.