Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71600016 Herst.-Nr.: 7373001 EAN/GTIN: 4250414103828 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Braun | Gewicht und Abmessungen | Breite | 303 mm | | Länge (mm) | 487 mm | | Dicke | 4.4 mm | | Gewicht | 120 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, briefkuvert b4 selbstklebend, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,42* | € 18,43* | | | | | | | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,42* | € 29,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 99,33* | € 127,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4968* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|