Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7372201 Datenträger Versandtasche Briefumschlag


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 7372201 Datenträger Versandtasche Briefumschlag
Fellowes 7372201 Datenträger Versandtasche Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     505-71600448
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7372201
EAN/GTIN:
     4250414103705
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Briefumschlag
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
52 mm
Innenmaße (B x T x H)
150 x 250 x 50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,33*
€ 10,34*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 17,80*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,70*
€ 83,85*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7372101
ab € 7,37*
Sonstiges
Fellowes
7372301
ab € 4,60*
Sonstiges
Fellowes
7372401
ab € 5,10*
Sonstiges
Fellowes
7372701
ab € 0,23*
Sonstiges
Fellowes
7372801
ab € 6,10*
Sonstiges
Fellowes
7372901
ab € 6,11*
Sonstiges
Fellowes
7373101
ab € 0,94*
Sonstiges
Fellowes
7373001
ab € 9,43*
Sonstiges
Smartbox Pro
210101025
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.