Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7372901 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 7372901 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Fellowes 7372901 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     505-71600015
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7372901
EAN/GTIN:
     4250414103804
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B4 (250 x 353 mm)
Produktfarbe
Braun
Papierformat
B4 (250 x 353 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Länge (mm)
373 mm
Dicke
52 mm
Innenmaße (B x T x H)
246 x 357 x 50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,65*
€ 14,26*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 23,21*
6 Tage
50
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 110,66*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7372101
ab € 7,42*
Sonstiges
Fellowes
7372201
ab € 4,06*
Sonstiges
Fellowes
7372301
ab € 4,58*
Sonstiges
Fellowes
7372401
ab € 5,07*
Sonstiges
Fellowes
7372701
ab € 0,23*
Sonstiges
Fellowes
7372801
ab € 6,11*
Sonstiges
Fellowes
7373101
ab € 0,94*
Sonstiges
Fellowes
7373001
ab € 9,46*
Sonstiges
Smartbox Pro
210101025
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.