Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 222201-58 Brotkorb Oval Stahl Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 222201-58 Brotkorb Oval Stahl Rot
Wesco 222201-58 Brotkorb Oval Stahl Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69821708
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     222201-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot
Form
Oval
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.