Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U322-010 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8202211
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U322-010
EAN/GTIN:
     809302193799
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
3,05 m langes USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Kabel
SuperSpeed USB ist zehnmal schneller als Hi-Speed USB und bietet Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Bei SuperSpeed USB handelt es sich um eine Sync-N-Go-Technologie zur Minimierung der Wartezeiten für den Benutzer
SuperSpeed USB sorgt für eine optimierte Energieeffizienz – sie verzichtet auf regelmäßige Geräteabfragen und weist sowohl im aktiven Zustand, als auch im Leerlauf einen geringeren Strombedarf auf.
Superspeed USB ist abwärtskompatibel mit USB 2.0. Die Geräte werden mit USB 2.0-Plattformen betrieben. Die Hosts unterstützen auch ältere USB 2.0-Geräte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332158069
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
130 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 177,01*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 313,64*
Zubehör
Tripp Lite
B005-DPUA4
ab € 175,14*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,75*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,48*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,48*
Zubehör
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,61*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006-BK
ab € 7,85*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,83*
Zubehör
Tripp Lite
U322-015
ab € 8,23*
Zubehör
Tripp Lite
U322-015-BK
ab € 13,18*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006-BK
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite
U324-006-DSK1
ab € 9,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.