Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Heavy Equipment Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Heavy Equipment Bundle
Logitech G Heavy Equipment Bundle
Logitech G Heavy Equipment Bundle
Logitech G Heavy Equipment Bundle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62352528
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     945-000062
EAN/GTIN:
     5099206081949
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder logitech
lenkräder
ERNTE DIE FRÜCHTE VON UMFASSENDEM FARM-MANAGEMENT
Das Logitech G Bundle für schwere Maschinen enthält eine beeindruckende Auswahl an spezialisiertem Farm-Simulationszubehör. Es bietet alle unverzichtbaren Tools: Ein um 900° drehbares Lenkrad, robuste Pedale und eine Seitenkonsole für realistisches Spielvergnügen. Dank unserer Zusammenarbeit mit GIANTS Software und der Farm-Simulations-Community (also Dir!) machen Feldbewirtschaftung, Viehzucht und der Verkauf von Hofprodukten jetzt noch mehr Spaß. Und das gilt nicht nur für das Bedienen schwerer Maschinen! Mit im Lenkrad integrierten Sticks und Tasten kannst du auch alle auf der Farm anfallenden Aufgaben wie etwa Sägearbeiten ausführen. All das verwandelt Farm-Simulationen zu einem aufregenden Abenteuer. Das Bundle für schwere Maschinen wurde auf der Basis von Feedback aus der Community noch verbessert und ist bereit für die Herausforderungen der Arbeit auf dem Bauernhof.

Alles gut im Griff
Drehbar um 900 Grad in beide Richtungen. Das zentral gefederte Lenkrad verfügt über alle wichtigen Komponenten echter Landmaschinen. Genieße die Bedienung schwerer Maschinen mit Kippfunktion, realistischer Drehung ... und einer Hupe. Natürlich haben wir auch den Drehknopf nicht vergessen, damit du mit der freien Hand ein Getränk bestellen oder die Seitenkonsole bedienen kannst.

Echtes Stopp-Start-System
Dedizierte Pedale für die Fahrersteuerung. Die dedizierten Gas- und Bremspedale ermöglichen eine ideale Traktorsimulation. Der Drehwinkel beträgt 20 Grad, wodurch die größtmögliche Steuerung gewährleistet wird. Außerdem sind die Pedale über ein 1,8 Meter langes Kabel mit dem Lenkrad verbunden. Das heißt, dass die gesamte Ausrüstung nur einen USB-Anschluss an der Spielkonsole belegt.

Lader-Steuerung mit allen Achsen
Änderungsfreundliches Design mit über 25 programmierbaren Tasten. Bediene mühelos Erntemaschinen, Kräne, Kettensägen, Häcksler, Anhänger und mehr. Mit dem Hebel zum Beladen können Achsen nach oben und unten bewegt bzw. Gedreht werden, während ein Modus-Schalter diese Befehle verdoppelt, sodass sich insgesamt sechs Achsen bedienen lassen. Dank der Geschwindigkeitsregler-Schnellwahl sowie der Autopilot-Funktion kannst du dich auf andere Aufgaben konzentrieren, zum Beispiel dem Imbiss zwischendurch.

Jahr für Jahr Rekordernten
Jetzt bist du startklar. GIANTS Software fügt kontinuierlich Fahrzeuge und Funktionen hinzu für ein noch besseres Simulationserlebnis. Das Spiel enthält über 250 authentische Fahrzeuge und Werkzeuge, und weitere sind in Vorbereitung. Logitech G hat darauf geachtet, dass mit der Seitenkonsole alle Fahrzeuge und Werkzeuge des Spiels gesteuert werden können. Dank der 25 programmierbaren Tasten und Schalter ist sie außerdem kinderleicht zu bedienen.

Einfache Einrichtung
Plug&Play-Komfort Kein Laden von Treibern oder Installieren zusätzlicher Software erforderlich. Das Bundle funktioniert mit den Betriebssystemen Windows 7, 8.1 und 10 und ist kompatibel mit der führenden Farm-Simulations-Software und sogar mit anderen Spielen wie Euro Truck, Train Simulator und Elite Dangerous.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Paketgewicht
5140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
381 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3634 g
Gerät 2 Breite
337 mm
Gerät 2 Tiefe
168 mm
Gerät 2 Höhe
192 mm
Gewicht Gerät 2
1140 g
Lenkradabmessungen (B x T x H)
320 x 275 x 325 mm
Lenkradgewicht
1840 g
Pedalabmessungen (B x T x H)
180 x 230 x 135 mm
Pedalengewicht
560 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Lenkrad-Drehwinkel
900 °
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,89*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,32*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 146,10*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,90*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 914,08*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,78*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 297,17*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,53*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 263,30*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,10*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.676,17*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.311,78*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,81*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 838,37*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.